€ 160,89/ stukexcl. btw
€ 194,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 31 kN |
Statisch draaggetal | 12.5 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
€ 174,43/ stukexcl. btw
€ 211,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026