Eriks
FAG

FAG 2212-K-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:14179609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 109,28/ stukexcl. btw

€ 132,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
16.5 kN
Referentietoerental
6400 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min