Eriks
FAG

FAG 2212-K-2RS-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:11831828
  • Fabrikant:4012801478199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 131,21/ stukexcl. btw

€ 158,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Grenstoerental
3750 tr/min