€ 89,72/ stukexcl. btw
€ 108,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 12.5 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
€ 75,45/ stukexcl. btw
€ 91,29incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026