Eriks
FAG

FAG 2211-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:12626867
  • Fabrikant:4012801160575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 89,72/ stukexcl. btw

€ 108,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 75,45/ stukexcl. btw

€ 91,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026