Eriks
FAG

FAG 2210-K-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:14178896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 73,33/ stukexcl. btw

€ 88,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Referentietoerental
7100 tr/min
Grenstoerental
8100 tr/min