€ 49,59/ stukexcl. btw
€ 60,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 33 kN |
Statisch draaggetal | 9 kN |
Referentietoerental | 10300 tr/min |
Grenstoerental | 9800 tr/min |
€ 48,34/ stukexcl. btw
€ 58,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026