Eriks
FAG

FAG 2207-2RS-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:14177445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,59/ stukexcl. btw

€ 60,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
16 kN
Statisch draaggetal
5.1 kN
Grenstoerental
6000 tr/min