€ 41,67/ stukexcl. btw
€ 50,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 26 kN |
Statisch draaggetal | 6.9 kN |
Referentietoerental | 11400 tr/min |
Grenstoerental | 11500 tr/min |
€ 38,92/ stukexcl. btw
€ 47,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026