Eriks
FAG

FAG 2206-K-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:14180035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41,67/ stukexcl. btw

€ 50,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
26 kN
Statisch draaggetal
6.9 kN
Referentietoerental
11400 tr/min
Grenstoerental
11500 tr/min