Eriks
FAG

FAG 2205-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:11668870
  • Fabrikant:4012801160308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,55/ stukexcl. btw

€ 46,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
17.3 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Referentietoerental
13400 tr/min
Grenstoerental
14400 tr/min
Alternatieven

€ 34,94/ stukexcl. btw

€ 42,28incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026