€ 35,74/ stukexcl. btw
€ 43,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 14.7 kN |
Statisch draaggetal | 3.55 kN |
Referentietoerental | 15600 tr/min |
Grenstoerental | 16300 tr/min |
€ 32,91/ stukexcl. btw
€ 39,82incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026