Eriks
FAG

FAG 2204-2RS-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:11668867
  • Fabrikant:4012801160254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,85/ stukexcl. btw

€ 51,85incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
10100 tr/min
Alternatieven

€ 40,02/ stukexcl. btw

€ 48,42incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026