Eriks
FAG

FAG 16052-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 260 mm ID, 400 mm OD, 44 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624019
  • Fabrikant:4012801473897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.656,05/ stukexcl. btw

€ 2.003,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
44 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
237 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Referentietoerental
1960 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
10.2 kN
Grenstoerental
2190 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
19.1 kg
Gewicht
42.108 lb