Eriks
FAG

FAG 16048-MA-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 240 mm ID, 360 mm OD, 37 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624017
  • Fabrikant:4012801473873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.109,10/ stukexcl. btw

€ 2.552,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
203 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Referentietoerental
2100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
8.7 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
14.1 kg
Gewicht
31.085 lb