€ 1.273,67/ stukexcl. btw
€ 1.541,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 203 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Referentietoerental | 2100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.7 kN |
Grenstoerental | 2450 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 12.7 kg |
Gewicht | 27.999 lb |