Eriks
FAG

FAG 16044-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 220 mm ID, 340 mm OD, 37 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624013
  • Fabrikant:4012801473859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.882,92/ stukexcl. btw

€ 2.278,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
198 kN
Statisch draaggetal
240 kN
Referentietoerental
2310 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
8.6 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
13.3 kg
Gewicht
29.321 lb