€ 1.423,40/ stukexcl. btw
€ 1.722,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 34 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 202 kN |
Referentietoerental | 2470 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7.5 kN |
Grenstoerental | 3700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 10.5 kg |
Gewicht | 23.149 lb |