Eriks
FAG

FAG 16040-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624012
  • Fabrikant:4012801473828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.423,40/ stukexcl. btw

€ 1.722,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
186 kN
Statisch draaggetal
202 kN
Referentietoerental
2470 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.5 kN
Grenstoerental
3700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
10.182 kg
Gewicht
22.447 lb