€ 1.278,03/ stukexcl. btw
€ 1.546,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 158 kN |
Statisch draaggetal | 168 kN |
Referentietoerental | 2650 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.4 kN |
Grenstoerental | 4050 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.91 kg |
Gewicht | 17.439 lb |