€ 541,60/ stukexcl. btw
€ 655,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 146 kN |
Referentietoerental | 2950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.3 kN |
Grenstoerental | 3350 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 6.92 kg |
Gewicht | 15.256 lb |
€ 776,84/ stukexcl. btw
€ 939,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026