€ 798,38/ stukexcl. btw
€ 966,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 136 kN |
Referentietoerental | 2850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.6 kN |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.77 kg |
Gewicht | 12.721 lb |