Eriks
FAG

FAG 16032-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 160 mm ID, 240 mm OD, 25 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624006
  • Fabrikant:4012801270717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 694,49/ stukexcl. btw

€ 840,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
109 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Referentietoerental
2950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.75 kN
Grenstoerental
4950 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.249 kg
Gewicht
9.367 lb