Eriks
FAG

FAG 16030-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11831775
  • Fabrikant:4012801270687
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 603,50/ stukexcl. btw

€ 730,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
98 kN
Statisch draaggetal
99 kN
Referentietoerental
3100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.4 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.54 kg
Gewicht
7.804 lb