€ 116,41/ stukexcl. btw
€ 140,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 42.5 kN |
Statisch draaggetal | 41 kN |
Referentietoerental | 4150 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.05 kN |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.922 kg |
Gewicht | 2.033 lb |
€ 142,41/ stukexcl. btw
€ 172,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026