€ 52,93/ stukexcl. btw
€ 64,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 29.5 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.26 kN |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.4265 kg |
€ 73,48/ stukexcl. btw
€ 88,91incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026