Eriks
FAG

FAG 16006-A-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 55 mm OD, 9 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11831764
  • Fabrikant:4012802334715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,40/ stukexcl. btw

€ 18,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
7.4 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.47 kN
Grenstoerental
15700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.085 kg