€ 11,84/ stukexcl. btw
€ 14,33incl. btw
1499 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 7.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.1 kN |
Referentietoerental | 13800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.24 kN |
Grenstoerental | 22100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.051 kg |