€ 10,79/ stukexcl. btw
€ 13,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 6.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Referentietoerental | 17700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.207 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.033 kg |