€ 1.051,30/ stukexcl. btw
€ 1.272,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 145 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Referentietoerental | 3850 tr/min |
Grenstoerental | 4700 tr/min |
€ 1.102,87/ stukexcl. btw
€ 1.334,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026