Eriks
FAG

FAG 1319-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD

  • ERIKS:12626853
  • Fabrikant:4012801472838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 808,13/ stukexcl. btw

€ 977,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
134 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Referentietoerental
4050 tr/min
Grenstoerental
5100 tr/min