Eriks
FAG

FAG 1318-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:12626851
  • Fabrikant:4012801472814
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 673,94/ stukexcl. btw

€ 815,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
4200 tr/min
Grenstoerental
5500 tr/min