Eriks
FAG

FAG 1317-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD

  • ERIKS:13560794
  • Fabrikant:4026677135834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 619,09/ stukexcl. btw

€ 749,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
99 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
5800 tr/min