Eriks
FAG

FAG 1316-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD

  • ERIKS:13560793
  • Fabrikant:4012801472630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 554,55/ stukexcl. btw

€ 671,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
33 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Grenstoerental
6200 tr/min