€ 554,55/ stukexcl. btw
€ 671,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 33 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 6200 tr/min |