Eriks
FAG

FAG 1315-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD

  • ERIKS:13560792
  • Fabrikant:4012801472579
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 513,77/ stukexcl. btw

€ 621,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Referentietoerental
4750 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min