Eriks
FAG

FAG 1314-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD

  • ERIKS:11668850
  • Fabrikant:4012801472531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 494,51/ stukexcl. btw

€ 598,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
7200 tr/min