Eriks
FAG

FAG 1311-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD

  • ERIKS:11668845
  • Fabrikant:4012801159449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 130,63/ stukexcl. btw

€ 158,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
17.9 kN
Referentietoerental
5800 tr/min
Grenstoerental
6100 tr/min
Alternatieven

€ 114,63/ stukexcl. btw

€ 138,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026