€ 88,38/ stukexcl. btw
€ 106,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 38.5 kN |
Statisch draaggetal | 12.7 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
€ 77,55/ stukexcl. btw
€ 93,84incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026