Eriks
FAG

FAG 1307-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:11668837
  • Fabrikant:4012801024990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 58,58/ stukexcl. btw

€ 70,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
7.9 kN
Referentietoerental
7800 tr/min
Grenstoerental
9700 tr/min
Alternatieven

€ 51,34/ stukexcl. btw

€ 62,12incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026