Eriks
FAG

FAG 1306-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:11668835
  • Fabrikant:4012801159326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 50,58/ stukexcl. btw

€ 61,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
21.7 kN
Statisch draaggetal
6.3 kN
Referentietoerental
8700 tr/min
Grenstoerental
11100 tr/min
Alternatieven

€ 44,26/ stukexcl. btw

€ 53,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026