Eriks
FAG

FAG 1305-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:12626836
  • Fabrikant:4012801159289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,11/ stukexcl. btw

€ 50,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
18.3 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
12900 tr/min