Eriks
FAG

FAG 1304-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:11668832
  • Fabrikant:4012801159265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,25/ stukexcl. btw

€ 46,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
3.35 kN
Referentietoerental
11600 tr/min
Grenstoerental
16100 tr/min
Alternatieven

€ 34,61/ stukexcl. btw

€ 41,88incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026