€ 35,74/ stukexcl. btw
€ 43,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 2.16 kN |
Referentietoerental | 16200 tr/min |
Grenstoerental | 22300 tr/min |
€ 62,95/ stukexcl. btw
€ 76,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026