€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 2.75 kN |
Statisch draaggetal | 0.56 kN |
Referentietoerental | 26500 tr/min |
Grenstoerental | 39000 tr/min |