Eriks
FAG

FAG 126-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD

  • ERIKS:11668826
  • Fabrikant:4012801159159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,16/ stukexcl. btw

€ 26,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Statisch draaggetal
0.48 kN
Referentietoerental
30500 tr/min
Grenstoerental
41500 tr/min
Alternatieven

€ 24,03/ stukexcl. btw

€ 29,08incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026