Eriks
FAG

FAG 1230-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 150 mm ID, 270 mm OD, 54 mm WD

  • ERIKS:14177843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.317,61/ stukexcl. btw

€ 2.804,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
54 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
180 kN
Statisch draaggetal
87 kN
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min