Eriks
FAG

FAG 1228-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 140 mm ID, 250 mm OD, 50 mm WD

  • ERIKS:14177842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.656,30/ stukexcl. btw

€ 2.004,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
50 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
163 kN
Statisch draaggetal
74 kN
Referentietoerental
3650 tr/min
Grenstoerental
3900 tr/min