Eriks
FAG

FAG 1224-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm WD

  • ERIKS:11668824
  • Fabrikant:4012801184236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.263,36/ stukexcl. btw

€ 1.528,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
42 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
121 kN
Statisch draaggetal
53 kN
Referentietoerental
4200 tr/min
Grenstoerental
4750 tr/min
Alternatieven

€ 1.100,15/ stukexcl. btw

€ 1.331,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026