€ 1.263,36/ stukexcl. btw
€ 1.528,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 42 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 121 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Referentietoerental | 4200 tr/min |
Grenstoerental | 4750 tr/min |